NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の レジスター
NASTA(ナスタ)の 角型レジスター
屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525199
品番
KS-8640PR-SG
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質
ASA樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)
通気性
【9.8Pa時】55.4(cm
3
/h)
有効換気面積(cm
2
)
63
注意
※VU150(内径Φ154)にご使用の際は、付属のパイプアダプターをお使いください。