NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の レジスター
NASTA(ナスタ)の 丸型レジスター
屋内換気口 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12525235
品番
KS-8837PR-SG
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ASA樹脂
色
シルバーグレー
サイズ
Φ100
通気性
【9.8Pa時】40.4(cm
3
/h)
有効換気面積(cm
2
)
32