屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12525348 品番 KS-88PR001F
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。
風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。
リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。
小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。
結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。
丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。

材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気性【9.8Pa時】(メモリ1):15.6(cm3/h)、(メモリ2):27.4(cm3/h)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする