NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525445
品番
KS-8809PH-BK
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内部構造:止水板付。
デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
仕様
防虫網なし
材質
ASA樹脂
色
ブラック
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
61.3
注意
※網付は局所換気扇へのご使用はおやめください。