NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525479
品番
KS-8809PH-#-BK
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内部構造:止水板付。
デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
仕様
【防虫網】ステンレス16メッシュ
材質
ASA樹脂
色
ブラック
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
52.6
注意
※網付は局所換気扇へのご使用はおやめください。