NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/深型タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12525585
品番
KS-710S
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
自然換気
取付ねじピッチ(mm):W230×H180
仕様
ステンレス(16メッシュ)網付
材質
ステンレス(SUS304) t=0.6mm
仕上
#400研磨
有効換気面積(cm
2
)
156