NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 建物管理・メンテナンス
NASTA(ナスタ)の 点検口・収納庫
NASTA(ナスタ)の 天井点検口
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アーム式
注文コード
12530081
品番
KS-RM5050SA
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。
点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
仕様
アーム式
材質
天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
寸法(mm)
500×900
仕上
バフ研磨
注意
※受注生産品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません