発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534475 品番HS-A2PH-W
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断
過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載
雷ガード機能付き
ホコリシャッター付き

コンセント個数2 最大消費電力(W)合計1500 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする