Telemecanique SensorsXCMD21F2L5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534911 品番XCMD21F2L5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 6A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 400V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 1000000Operations

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする