XCSM4102L5 Telemecanique SensorsXCSM4102L5 TELEMECANIQUE SENSORS 12537038

Telemecanique SensorsXCSM4102L5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12537038品番XCSM4102L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14

仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 4極
通常端子構成 = 2NO / 2NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
材質 = メタル
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = XCSM
長さ = 30mm
動作温度 Max = +70℃
取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする