KDS-F1..jpg
協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12538228
品番
KDS-F-2100
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途
適合ワーク
材質
超微粒子合金
全長
40
刃径
1
刃数
2枚刃
溝長
15
先端角(°)
180
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂