KDSL-F1..jpg

超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット KDSL-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12538761 品番 KDSL-F-2165
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。

用途適合ワーク 材質超微粒子合金 全長40 刃径1.65 刃数2枚刃 溝長18 先端角(°)180 ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする