USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12542945 品番HR-AC006
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

HACRAY USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタは、超小型デザインに、USB-A及びUSB-Cの2ポート搭載しており、様々なUSB充電デバイスをPD自動認識し、最大20Wで急速充電します。
折りたたみ式のプラグと海外電圧対応により、国内外問わず、出張や旅行に最適な充電器です。
【 PD自動認識】
充電中のデバイスを識別し、最適な電力を供給します。過電圧からデバイスを保護しながら効率的に充電します。
【スマートフォン、タブレット、多様なUSBデバイスに対応】
USB-C、USB-Aポートを搭載。iPhone, Android スマートフォン、タブレット、イヤホンその他USB充電デバイスに対応します。
【最大20W 急速充電】
USB-Cポートから20W、 USB-Aポートから18Wの出力。2ポート同時利用時には、最大15Wを分配します。
※USB-Aポートは電流自動検査機能が搭載しています。満充電時など、デバイスからの電流要求がなくなると自動的に出力がオフになります。
【超小型&折りたたみ式プラグ】
わずか48gの軽量、コンパクトサイズで持ち運びに便利です。
折りたたみ式プラグは、バッグやポーチにスムーズに収まり、移動時の収納にも優れています。
【海外電圧対応のユニバーサル仕様】
100-240V対応、海外でも変圧器不要で使用可能です。
※異なる差し口形状の国では別途、変換プラグが必要になります。

質量(g)48 出力【USB-C+USB-A合計】5V/3A(最大15W)、【USB-A】3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)、【USB-C】 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大20W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×33 入力AC100V-240V 50/60Hz 0.6A Max USBポート数2(USB-A・USB Type-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする