シリコーン菜箸 タワー S ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544038 品番1604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

シリコーン製で滑りにくく熱に強い、コンパクトで使いやすいサイズの菜箸です。菜箸の先を浮かせて置ける菜箸キーパー付きなので、直置きにならずに清潔。菜箸キーパーの位置調節で、お鍋のふちに引っ掛けることもできます。小さい食材なども滑りにくくしっかりつかめます。食洗機OK。

付属品菜箸キーパー×2(シリコーン) 材質本体:シリコーン(芯材:ステンレス) WH 質量(g)35 耐熱温度(℃)シリコーン部:220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)菜箸:0.8×0.8×24(1本あたり)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする