モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544370 品番DE-C69L-10000WF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。かわいいしろちゃんモデルです。

用途
USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。
USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。
iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。
※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。
※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。
高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ
Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ
本製品は約2時間で充電できます。
※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約190 出力(W)USB Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30)、USB-A:5V/2.4A、2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15) 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5・9・12・15・20 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器 定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5 充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)10 保証期間1年間 使用可能回数【繰り返し】500回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする