【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12551580 品番 KEMU-B064G
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃〜+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。

用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25〜85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 容量(GB)64 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする