商品画像

7502 PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL) 12552359 7502 PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL) 12552359

PROEXCEL ガレージジャッキ3トン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12552359 品番7502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スローダウン機構搭載!
最低位80mmでローダウン車にも対応!
サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!
ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!
静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!

用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
注意
※ 本製品を使用中の交通事故、関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※ジャッキアップは平坦なところで実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする