※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B12-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類A93 コネクタ(-) コネクタ付 注文コード12553554 品番CEP1B12-100-A93L
参考基準価格(税別)¥70,180 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・コネクタなど266種類から選べます 他の種類を見る

・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)

シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100 取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形 ケーブル長(m)(-) 0.5 リード線(m)(L) 3 コネクタ(-) コネクタ付 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする