商品単体画像

ES-1200SM DC12Vブースターパック ES-1200SM MTO 12553671 ES-1200SM DC12Vブースターパック ES-1200SM MTO 12553671 ES-1200SM DC12Vブースターパック ES-1200SM MTO 12553671 ES-1200SM DC12Vブースターパック ES-1200SM MTO 12553671

DC12Vブースターパック ES-1200SM

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12553671 品番ES-1200SM
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード 容量12V‐6Ah×2 質量(g)5700 出力DC12V 最大電流(A)1200 入力14V-1.2A 本体サイズ(mm)150×255×160 始動電流(A)800 ケーブル長(cm)100
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
バッテリーあがり時の始動に

今まで使用していた物より軽くコンパクトなので、腰の負担が少ないので
持ち運びがスムーズで、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする