商品単体画像

DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12553689 品番ES-810SM
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(g)3500 出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力) 定格電圧(V)DC12 本体寸法(mm)100×250×150 最大電流(A)800 適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス 充電時間(時間)約3〜4 始動電流(A)400
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
バッテリー上がりの車に使用している
株式会社グリーンネット 様

使用して5回ぐらいですが、使えなくなり、箱を開けたらバッテリーターミナルの配線を圧着しているところが、締めが甘くて配線抜けしていました。+側−側どちらもでした。注意が必要かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
12553689
2025-03-24
用途:
バッテリー上がりの車の移動
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで軽くてストレスなく持ち運びができて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする