※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)75
シリンダ内径(Φmm)12
オートスイッチ種類M9B
注文コード12559775
品番CEP1F12-75L-M9BL
参考基準価格(税別)¥79,310
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など255種類から選べます
他の種類を見る
・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)