標準制御盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モーター容量(kW)30 横(mm)700 縦(mm)1400 注文コード12615769 品番OGB-Y-300EA
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)¥485,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はモーター容量・横・縦など640種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外用 仕様PB、GL、RL 種別押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V) タイプ- 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 適合場所屋外用 保護等級IP44 縦(mm)1400 横(mm)700 モーター容量(kW)30 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 外形寸法縦(mm)1430 適合キャビネット- 主回路ELB 3P 300A+MC×3サーマルリレー(85〜125A) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする