用途屋外用
仕様G2N、GL、RL、OL
種別給水用または排水用・満水警報(警報無電圧a接点出力)
タイプ水位警報無電圧出力タイプ
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類ポンプ制御盤・単独自動運転
適合場所屋外用
保護等級IP44
縦(mm)600
横(mm)500
モーター容量(kW)3.7
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)630
適合キャビネットORM20-56A
主回路MCB 3P 60A+MSサーマルリレー(12〜18A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー