用途屋外用
仕様G3N、GL、RL×2、OL×2
種別排水用・排水槽の満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
タイプ水位警報無電圧出力タイプ
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類ポンプ制御盤・自動交互同時運転
適合場所屋外用
保護等級IP44
縦(mm)1000
横(mm)500
モーター容量(kW)5.5
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)1030
適合キャビネット-
主回路MCB 3P 100A+(MCB 3P 75A+MS)×2サーマルリレー(18〜26A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー