※JCSS校正証明書-3

FG150KCLWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D 12623724 FG150KCLWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D 12623724 FG150KCLWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D 12623724 FG150KCLWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D 12623724 FG150KCLWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D 12623724

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12623724 品番 FG150KCLWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

JCSS校正証明書付き
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり
約1秒の高速測定で生産性が向上
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト
ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)
自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。

付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 本体質量(kg)約12.8 最小表示(kg)0.005/0.01/0.02(出荷時設定)/0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×635×784 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数) 校正証明書JCSS校正
取扱説明書:(2.01MB)
注意
※ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
※センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする