S-PSC85121 ポータブルスコープ8.5Φ サンコー(電子機器) 12624300 S-PSC85121 ポータブルスコープ8.5Φ サンコー(電子機器) 12624300 S-PSC85121 ポータブルスコープ8.5Φ サンコー(電子機器) 12624300 S-PSC85121 ポータブルスコープ8.5Φ サンコー(電子機器) 12624300 S-PSC85121 ポータブルスコープ8.5Φ サンコー(電子機器) 12624300

ポータブルスコープ8.5Φ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624300 品番S-PSC85121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,182

先端径は9Φ。基本機能を揃えた工業用内視鏡です。先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載。本体から7段階に明るさの調整が可能です。
microSDカード(別売)への動画・静止画の保存が可能なので、リアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできるので、便利に活用できます。
テレビに付属のAVケーブルで出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、3種のアタッチメントが付属しています。

用途アタッチメント3種付属、ケーブル径は9Φ。ベーシックな工業用内視鏡 付属品本体、AVケーブル(100cm)、USBケーブル(90cm)、側視アタッチメント、フックアタッチメント、磁石アタッチメント、日本語説明書 質量(g)266(ケーブル部除く) 電源単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)フレキシブルチューブ(形状記憶型)1 先端径(mm)先端部 9Φ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×250×40 表示部2.4インチカラー液晶ディスプレイ センサーCMOSセンサー 連続使用時間(時間)約1.5 光源高輝度白色LED4灯 7段階調光機能付き 解像度動画:HD 1280×720 / VGA 640×480 AVI形式(約500MBで1ファイル)、静止画:1280×960 JPEG形式 視野角60度 焦点距離(mm)30〜80 画素数動画:約90万画素、静止画:約120万画素 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 フレームレート最大30fps 対応microSDカードMicroSDカード32GBまで(別途ご用意ください)
注意
※内蔵メモリは搭載しておりません。
※ズーム機能は搭載しておりません。
※microSDカード、乾電池は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする