デジタル温湿度計 環境チェッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12624966 品番73248
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。

用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)120(電池含) 電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります) 測定項目温度・湿度 本体寸法(mm)99×115×21 測定範囲(%)20〜95 文字高(mm)40 温度測定範囲(℃)0〜50 精度(%)±5(30〜90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0〜50℃) 湿度測定範囲(%)20〜95 最小表示(%)湿度:1 設置方法スタンド・フック穴・マグネット 材質(磁石)ネオジム 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル 最小表示(℃)0.1
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル温湿度計 環境チェッカー/環境チェッカー ミニ 製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12624939
2024-08-07
用途:
作業環境測定

簡易の熱中症対策で購入。表示が大きく、画面が適宜更新されるので良い。

ただし、現在の温度と湿度が可視化されるので精神的な負担が増えるのが欠点。

1人が参考にしています
対象商品:
12624957
2023-08-20
用途:
塗装作業時

表示画面が大きいので、使いやすさに大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする