HHMM4-13 マグネット付六角ホルダ ラクテム 12625316 HHMM4-13 マグネット付六角ホルダ ラクテム 12625316 HHMM4-13 マグネット付六角ホルダ ラクテム 12625316 HHMM4-13 マグネット付六角ホルダ ラクテム 12625316

マグネット付六角ホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12625316 品番 HHMM4-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。
また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 吸着力(N)69 寸法D(mm)10 寸法B(mm)13 寸法D1(mm)14 寸法T(mm)10 寸法T1(mm)6 用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。 材質(本体)SS400 表面処理ニッケルメッキ(マグネット) 表面処理(本体)無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 材質(マグネット)ネオジム磁石
注意
※寸法T1はネジ有効長です。購入前に相手側のネジ長さをお確かめ下さい。
※有効長以上の長さのネジを使用してしまうとマグネットに当たり、外れてしまいます。
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする