ラクテム
ラクテムの マグネット用品
ラクテムの マグネットホルダー
ラクテムの 永磁ホルダー
マグネット付六角ホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12625325
品番
HHMM5-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。
また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
吸着力(N)
149
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
17
寸法D1(mm)
18.5
寸法T(mm)
11
寸法T1(mm)
7
用途
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質(本体)
SS400
表面処理
ニッケルメッキ(マグネット)
表面処理(本体)
無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
材質(マグネット)
ネオジム磁石
注意
※寸法T1はネジ有効長です。購入前に相手側のネジ長さをお確かめ下さい。
※有効長以上の長さのネジを使用してしまうとマグネットに当たり、外れてしまいます。
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。