曜日別特売
CE1B63-200H-A72H ものさしくん (CE1B63-200H~) SMC 12661564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ものさしくん (CE1B63-200H~)CE1B63-200H-A72H

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ケーブル長・リード線など138種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A72H
ケーブル長(m)
(-) 0.5
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
12661564
品番
CE1B63-200H-A72H
参考基準価格(税別)¥99,440販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
ケーブル長(m)
(-) 0.5
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
コネクタ
(-) コネクタ付
オートスイッチ種類
A72H
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(H) ヘッド側クッション付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする