曜日別特売
CE1B63-200L ものさしくん (CE1B63-200L~) SMC 12662921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ものさしくん (CE1B63-200L~)CE1B63-200L

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ケーブル長・リード線など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
(L) 3
注文コード
12662921
品番
CE1B63-200L
参考基準価格(税別)¥100,600販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
ケーブル長(m)
(L) 3
作動方式
複動
コネクタ
(-) コネクタ付
シリンダ追記号
(-) 両側クッション付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする