商品状態※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)24
色ブラック
機能軽量、耐摩耗性、耐滑性
用途製造業、運輸業、建設業などに。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番246-7953
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
品番13020106-24.0
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
アズワン品番65-1983-99
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1