※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(フラットフック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12664675
品番
LBR300 FA10-40FA【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,155
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途
小型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コンパクトハンドル
トラスコ品番
370-5561
質量(kg)
1.4
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)