商品単体画像
MTO
MTOの バッテリー関連
MTOの ジャンプスターター/ポータブル電源
DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12671840
品番
ES-5700M-OBD
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード
仕様
対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで
容量
12V17Ah
質量(g)
7000
本体サイズ(mm)
120×350×410
ピーク電流(A)
600
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。