曜日別特売
CE1D12-50-A73C ものさしくん (CE1D12-50~) SMC 12678531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ものさしくん (CE1D12-50~)CE1D12-50-A73C

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ケーブル長・リード線など138種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A73C
ケーブル長(m)
(-) 0.5
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
12678531
品番
CE1D12-50-A73C
参考基準価格(税別)¥48,020販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
ケーブル長(m)
(-) 0.5
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
コネクタ
(-) コネクタ付
オートスイッチ種類
A73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする