NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
ASK ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12687300
品番
SAN-100N-2
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。
SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)
C3771
質量(g)
320
最高使用圧力(MPa)
35
接続ねじ
【Rc・D】Rc1/4
耐圧(MPa)
63
接続形式
インライン形
適合流体
一般石油系作動油