BRW-102 BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック 12687309

BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ストローク(mm)55
内容量1個注文コード12687309品番BRW-102
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。)
カプラは付属していません。

ストローク(mm)55質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)79能力(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする