冨士精密
冨士精密の ベアリング(軸受)
冨士精密の ベアリング用アクセサリ
冨士精密の ベアリング用ナット・ワッシャ
アダプターナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M15×1
注文コード
12688420
品番
AN02SUS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじ
右ねじ
寸法B(mm)
5(公差:0/-0.5)
寸法b(mm)
4(公差:±0.2)
寸法d1(mm)
21(公差:0/-0.5)
寸法d2(mm)
25(公差:0/-0.5)
寸法h(mm)
2
寸法g(mm)
21(公差:0/-0.5)
ねじの呼び
M15×1
参考質量(kg)
10
寸法r1(最大)(mm)
0.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方