油入圧力計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12688526 品番 OPG-AT-G1/4-60-40MPA
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
形状線なし形 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜40 外径(Φmm)67.8 精度±1.6%/F.S 接続ねじG1/4 使用流体一般石油系作動油、水ーグリコール系作動油、 圧力レンジ(MPa)0〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12688526
2024-05-25
用途:
puresu
HIT りさいくるせんたー 様 (その他業種)

迅速な対応綺麗な商品有難うざいます
油圧ポンプを早く届きたい。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする