エイブル減速機 NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12688946 品番 NEVSC-27E-750-T3
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ
アルミボディで軽量
コンパクト
中実、中空タイプをラインナップ
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
省スペース対応
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。
直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。
全長 96mmのコンパクト(中空軸)
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3〜1/105、モーター容量 100〜4000Wをシリーズ化
メンテナンスフリー&取付け自由自在
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。

減速比27 枠番E タイプ中実軸 フランジタイプTYPE3 出力トルク(N・m)許容:、54.6 適合モータ容量(W)750 許容スラスト荷重(N)882 許容ラジアル荷重(N)1764 瞬時最大許容出力トルク(N・m)164 瞬時最大出力トルク(N・m)157 定格出力トルク(N・m)52.2 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.599 出力軸回転速度(r.p.m)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする