エイブル減速機 NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 減速比45 注文コード12688964 品番NEVSH-45E-400-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は減速比など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ
アルミボディで軽量
コンパクト
中実、中空タイプをラインナップ
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
省スペース対応
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。
直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。
全長 96mmのコンパクト(中空軸)
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3〜1/105、モーター容量 100〜4000Wをシリーズ化
メンテナンスフリー&取付け自由自在
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。

減速比45 枠番E タイプ中空軸 フランジタイプTYPE3 出力トルク(N・m)56.8 適合モータ容量(W)400 許容スラスト荷重(N)1035 許容ラジアル荷重(N)2070 瞬時最大許容出力トルク(N・m)170 瞬時最大出力トルク(N・m)139 定格出力トルク(N・m)46.4 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)1.38 出力軸回転速度(r.p.m)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする