三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の リジットタイプ
ゼロカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12691098
品番
ZA-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,828
販売価格(税別)
¥
4,389
バスケットに入れる
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
材質
ジュラルミン(A2017)
サイズ
キャップスクリュー:M4×15L 、4本
質量(g)
29
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
トルク(N・m)
12