三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の リジットタイプ
ゼロカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12691107
品番
ZA-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
材質
ジュラルミン(A2017)
サイズ
キャップスクリュー:M5×15L、4本
質量(g)
48
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
トルク(N・m)
20