三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の リジットタイプ
ゼロカップ キー溝付タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12691116
品番
Z-16K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,330
販売価格(税別)
¥
6,664
バスケットに入れる
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
材質
スチール(S45C)/黒染
寸法(mm)
キャップスクリュー:M4×18L、8本
質量(g)
195
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
トルク(N・m)
63
キー溝(A×B)(mm)
5×18