ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12692656 品番FVP-720-T03-12
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。
負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、
反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。

呼び3/8B 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじRc クラッキング圧力(MPa)0.1以下 流量調整範囲(L/min)1〜23 最低作動圧力(MPa)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする