NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UPタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
10
タイプ
MUP
注文コード
12693277
品番
MUP000
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般品
形状
ピロー形
質量(g)
77
タイプ
MUP
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
18
シリーズ
ステンレスシリーズ
呼び
MU000+ER
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
4
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
53
寸法H1(mm)
6
寸法B1(mm)
17.5
寸法H2(mm)
35
軸径d1(Φmm)
10
基本定格荷重Cor(N)
1550
基本定格荷重Cr(N)
3900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方