NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UPタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
15
タイプ
MUP
注文コード
12693295
品番
MUP002
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般品
形状
ピロー形
質量(g)
125
タイプ
MUP
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
22
シリーズ
ステンレスシリーズ
呼び
MU002+ER
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
4.5
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
63
寸法H1(mm)
7
寸法B1(mm)
18.5
寸法H2(mm)
43
軸径d1(Φmm)
15
基本定格荷重Cor(N)
2250
基本定格荷重Cr(N)
4750
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方