NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UPタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
17
タイプ
UP-E
注文コード
12693444
品番
UP003E
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カバー付
形状
ピロー形
質量(g)
170
タイプ
UP-E
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
24
シリーズ
標準シリーズ
呼び
U003+ER
寸法A(mm)
18
寸法S(mm)
5
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
67
寸法H1(mm)
7
寸法B1(mm)
20.5
寸法H2(mm)
47
寸法A4(mm)
38
寸法A6(mm)
2
軸径d1(Φmm)
17
基本定格荷重Cor(N)
3300
基本定格荷重Cr(N)
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方