ベアリングユニット UPタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)30 タイプUP-C 注文コード12693530 品番UP006C
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸径d1・タイプなど26種類から選べます 他の種類を見る
仕様カバー付 形状ピロー形 質量(g)480 タイプUP-C 寸法L(mm)132 寸法H(mm)36 シリーズ標準シリーズ 呼びU006+ER 寸法A(mm)26 寸法S(mm)6.5 寸法N(mm)13 寸法J(mm)106 寸法H1(mm)11 寸法B1(mm)26.5 寸法H2(mm)70 寸法A4(mm)50 寸法A6(mm)4 軸径d1(Φmm)30 基本定格荷重Cor(N)8300 基本定格荷重Cr(N)13200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする