曜日別特売
FPLS-08 マスダ ラインフィルター NACHI(不二越) 12693934

マスダ ラインフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12693934品番FPLS-08
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本品はサージ圧力の発生するリターンライン用フィルタとして最適です。
本体にダクタイル鋳鉄を採用しているため、強じんでコンパクトです。
エレメントの交換が簡単です。
安全のためバイパスバルブが装着されています。
エレメントの目詰まり状態を知るための圧力計が取り付けられます。(オプション)

付属品圧力計(0.4MPa)付接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1.5接続方法ネジ込み型流量(L/min)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする